Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
Q1197.080.009
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
Optima Stiftfrees 8X9X6
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Q1197.080.009
Kopvorm
Overig
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
9
Geschikt voor aluminium
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Overig
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
9
Geschikt voor aluminium
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Vertanding
Overig
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
8
Kopvorm volgens DIN 8032
WKN
Merk
Optima
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
Q1197.080.009
EAN
8595129321911
UBB
500579628750
UNSPSC
23251706
Fabrikant artikelnummer
N0809S06