text.skipToContent text.skipToNavigation

Optima Stiftfrees 8X13X6


Artikelnummer Q1203.080.013
Kopvorm Rond
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 13
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Rond
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 13
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Vertanding Overig
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 8
Kopvorm volgens DIN 8032 TRE
Merk Optima

Artikelnummers

Artikelnummer Q1203.080.013
EAN 8595129321775
UBB 500579630145
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer EA0813S06
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.