Stiftfrezen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Frezen
Stiftfrezen
Q1109.000.045
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
Optima Stiftfrees 8X13X6
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
Q1109.000.045
Kopvorm
Rond
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
13
Geschikt voor aluminium
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Rond
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
13
Geschikt voor aluminium
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
8
Kopvorm volgens DIN 8032
TRE
Merk
Optima
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
Q1109.000.045
EAN
8595129319505
UBB
500512363424
UNSPSC
31191500
Fabrikant artikelnummer
E0813S06