text.skipToContent text.skipToNavigation

Optima Stiftfrees 3X11X3 CONICAL


Artikelnummer Q1109.100.021
Kopvorm Conisch met spitse punt
Schachtdiameter (mm) 3
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 11
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Conisch met spitse punt
Schachtdiameter (mm) 3
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 11
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Vertanding Overig
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 3
Kopvorm volgens DIN 8032 SKM
Merk Optima

Artikelnummers

Artikelnummer Q1109.100.021
EAN 8595129322413
UBB 500613427912
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer M0311S03
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.