text.skipToContent text.skipToNavigation

Optima Stiftfrees 16X25X6


Artikelnummer Q1199.160.025
Kopvorm Boomvorm met ronde punt
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 25
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Boomvorm met ronde punt
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 25
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Vertanding Overig
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 16
Kopvorm volgens DIN 8032 RBF
Merk Optima

Artikelnummers

Artikelnummer Q1199.160.025
EAN 8595129321850
UBB 500579629907
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer FA1625S06
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.