text.skipToContent text.skipToNavigation

Optima Stiftfrees 12X28X6


Artikelnummer Q1198.120.028
Kopvorm Conisch met ronde punt
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 28
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Conisch met ronde punt
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 28
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Vertanding Overig
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12
Kopvorm volgens DIN 8032 KEL
Merk Optima

Artikelnummers

Artikelnummer Q1198.120.028
EAN 8595129321898
UBB 500579629337
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer LA1228S06
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.