text.skipToContent text.skipToNavigation

Optima Stiftfrees 12X25X6


Artikelnummer Q1210.120.025
Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 25
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 25
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12
Kopvorm volgens DIN 8032 WRC
Merk Optima

Artikelnummers

Artikelnummer Q1210.120.025
EAN 8595129321683
UBB 500579631960
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer CA1225S06
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.