Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
Q1207.100.009
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
Optima Stiftfrees 10X9X6
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Q1207.100.009
Kopvorm
Bol
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
9
Geschikt voor aluminium
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Bol
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
9
Geschikt voor aluminium
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Vertanding
Overig
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
10
Kopvorm volgens DIN 8032
KUD
Merk
Optima
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
Q1207.100.009
EAN
8595129321737
UBB
500579630715
UNSPSC
23251706
Fabrikant artikelnummer
DA1009S06