Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
Q1210.100.020
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
Optima Stiftfrees 10X20X6
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Q1210.100.020
Kopvorm
Cilindervorm met ronde kop
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
20
Geschikt voor aluminium
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Cilindervorm met ronde kop
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
20
Geschikt voor aluminium
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
10
Kopvorm volgens DIN 8032
WRC
Merk
Optima
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
Q1210.100.020
EAN
8595129321676
UBB
500579631887
UNSPSC
23251706
Fabrikant artikelnummer
CA1020S06