Doorslijpschijven
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
Doorslijpschijven
Q1055.000.150
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
Optima Doorslijpschijf IK15025 150X2,5
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
Q1055.000.150
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Vlak
Dikte (mm)
2.5
Schijfdiameter (mm)
150
Geschikt voor baksteen
Ja
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Vlak
Dikte (mm)
2.5
Schijfdiameter (mm)
150
Geschikt voor baksteen
Ja
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Geschikt voor gietijzeren buis
Ja
Geschikt voor dakpan
Ja
Boringsdiameter
22.2
Merk
Optima
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
Q1055.000.150
EAN
8595129300206
UBB
500500049563
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
IK15025