text.skipToContent text.skipToNavigation

Optima Doorslijpschijf IK11525 115X2,5

Artikelnummer Q1055.000.115
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2.5
Schijfdiameter (mm) 115
Geschikt voor baksteen Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2.5
Schijfdiameter (mm) 115
Geschikt voor baksteen Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor dakpan Ja
Boringsdiameter 22.2
Merk Optima

Artikelnummers

Artikelnummer Q1055.000.115
EAN 8595129300183
UBB 500500049316
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer IK11525
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.