Diamant zagen
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
Zagen
Diamant zagen
Q1112.003.400
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
Optima Doorslijpschijf 3,8X10/18,0X40
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Q1112.003.400
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
3.2
Schijfdiameter (mm)
400
Geschikt voor nat bedrijf
Ja
Geschikt voor asfalt
Ja
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
3.2
Schijfdiameter (mm)
400
Geschikt voor nat bedrijf
Ja
Geschikt voor asfalt
Ja
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Geschikt voor natuursteen
Ja
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
25.4
Korrel type
Overig
Segmentbreedte (mm)
18
Segmenthoogte (mm)
3.8
Merk
Optima
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
Q1112.003.400
EAN
8595129311547
UBB
500512384479
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
DA40025A