text.skipToContent text.skipToNavigation

Optima Diamant slijpschijf SWT180 2,6X7,0


Artikelnummer Q1208.000.180
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 1.6
Schijfdiameter (mm) 180
Geschikt voor nat bedrijf Ja
Geschikt voor baksteen Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 1.6
Schijfdiameter (mm) 180
Geschikt voor nat bedrijf Ja
Geschikt voor baksteen Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 7
Segmenthoogte (mm) 2.6
Geschikt voor droog gebruik Ja
Merk Optima

Artikelnummers

Artikelnummer Q1208.000.180
UBB 500512390070
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer SWT180
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.