Diamantschijven
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
Slijpen
Diamantschijven
Q1208.000.150
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
Optima Diamant slijpschijf SWT150 2,6X7,0
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Q1208.000.150
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
1.6
Schijfdiameter (mm)
150
Geschikt voor nat bedrijf
Ja
Geschikt voor baksteen
Ja
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
1.6
Schijfdiameter (mm)
150
Geschikt voor nat bedrijf
Ja
Geschikt voor baksteen
Ja
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Geschikt voor natuursteen
Ja
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
22.2
Korrel type
Overig
Segmentbreedte (mm)
7
Segmenthoogte (mm)
2.6
Geschikt voor droog gebruik
Ja
Merk
OPTIMA
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
Q1208.000.150
EAN
8590000001487
UBB
500512378299
UNSPSC
23251706
Fabrikant artikelnummer
SWT150