text.skipToContent text.skipToNavigation

Opsteekverzinker type 0639 verzink-d. 16 mm boor-d. 6 mm HSS lengte 25 mm FISCH-TOOLS


HSS. 5-sneden. Rechtsom draaiend. 90°. Voor montage op een houtspiraalboor

Artikelnummer 6F075490
Lengte (mm) 25
Snijmateriaal HSS
Verzinkhoek (°) 90
Verzinkdiameter (mm) 6-16
Merk Fisch-tools
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 25
Snijmateriaal HSS
Verzinkhoek (°) 90
Verzinkdiameter (mm) 6-16
Merk Fisch-tools

Artikelnummers

Artikelnummer 6F075490
EAN 9002696048169
UBB 500582729512
UNSPSC 27112812
Fabrikant artikelnummer 06390600
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.