Verzinkboren
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
5K098487
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
Opsteekverzinker type 0639 verzink-d. 16 mm boor-d. 3 mm HSS lengte 25 mm FISCH-TOOLS
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
HSS. 5-sneden. Rechtsom draaiend. 90°. Voor montage op een houtspiraalboor
Volledige omschrijving
Artikelnummer
5K098487
Lengte (mm)
25
Snijmateriaal
HSS
Verzinkhoek (°)
90
Verzinkdiameter (mm)
3-16
Merk
Fisch-tools
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte (mm)
25
Snijmateriaal
HSS
Verzinkhoek (°)
90
Verzinkdiameter (mm)
3-16
Merk
Fisch-tools
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5K098487
EAN
9002696048138
UBB
500582429964
UNSPSC
27112812
Fabrikant artikelnummer
06390300