text.skipToContent text.skipToNavigation

Opsteekratel 754-00 1/4 inch rechtsdraaiend 20 tanden 754-00 GEDORE


Maakt gecontroleerd aanhalen mogelijk in combinatie met een DREMOMETER momentsleutel, Kenmerken: Fijne, stevige ratelkop, Gemaakt van chroom-vanadium-staal, Leveringsomvang: Ratelkop, Per stuk verpakt in polyzak, Vervaardigd van chroom-vanadium-staal, Leveringsomvang: *Max. continue belasting van de ratel volgens DIN EN ISO 6789:2003 en/of maximale bela

Artikelnummer 7I270136
Uitvoering Ratelhulpstuk
Geïsoleerd Nee
Hoogte 29
Gewicht 54
Type toebehoren/onderdelen Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Ratelhulpstuk
Geïsoleerd Nee
Hoogte 29
Gewicht 54
Type toebehoren/onderdelen Overig
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Opname 1/4 inch
Aansluitmaat 1/4 inch
Explosieveilig Nee
Met greep Nee
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Terugzwenkhoek (°) 18
Omkeerbaar Nee
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Sokblokkering Nee
Geïntegreerde deblokkering Nee
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Type Ratchet Adapter

Omschrijving

Maakt gecontroleerd aanhalen mogelijk in combinatie met een DREMOMETER momentsleutel, Kenmerken: Fijne, stevige ratelkop, Gemaakt van chroom-vanadium-staal, Leveringsomvang: Ratelkop, Per stuk verpakt in polyzak, Vervaardigd van chroom-vanadium-staal, Leveringsomvang: *Max. continue belasting van de ratel volgens DIN EN ISO 6789:2003 en/of maximale belasting van de holte.

Artikelnummers

Artikelnummer 7I270136
EAN 4002805754009
UBB 500642427669
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 7680490
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.