Zaklampen
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
Verlichting
Zaklampen
7B850707
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
Oplaadbare handlamp W4R Werk 3,7 V 760 mAh Li-ion Oplaadtijd 120 min LEDLENSER
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7B850707
Breedte
90
Met aansluitsnoer en stekker
Nee
Spanningstype
AC/DC
Kleurweergave-index
70-79
Met schakelaar
Nee
Met CEE-stekker
Nee
Lengte (mm)
240
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
90
Met aansluitsnoer en stekker
Nee
Spanningstype
AC/DC
Kleurweergave-index
70-79
Met schakelaar
Nee
Met CEE-stekker
Nee
Lengte (mm)
240
Hoogte/diepte (mm)
70
Lamptype
Overig
Nom. spanning (V)
3.7
Beschermingsgraad (IP)
IP54
Met bescherming
Nee
Met lichtbron
Ja
Geschikt voor aantal lampen
1
Kleurtemperatuur (K)
6000 - 7500
Lichtkleur
Overig
Merk
Ledlenser
Model
W
Type
W4R
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7B850707
EAN
4058205030441
UBB
500584088941
UNSPSC
39120000
Fabrikant artikelnummer
502733