Delmeco Projecten B.V. - 8797426909326
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Haak- & oogproducten
Oogbouten
Oogbouten metrisch
16010
16010.160.001
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
Oogbout met CE markering DIN 580 Staal C15E Elektrolytisch verzinkt gesmeed M16
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
Diameter
Merk
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
C15E
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
299.98
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M16
Merk
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
C15E
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
299.98
Info
Indien oogbouten als onderdeel van een hijsinstallatie fungeren, is CE-markering noodzakelijk
CE-markering is niet noodzakelijk indien de oogbouten niet als hijsproduct toegepast worden (bijv. als trekoog), of indien ze slechts dienen om éénmalig te hijsen (bijv. om machines te verplaatsengesmeed
HS- en goederencode
7318130090
Afmetingen
d-D
M16
d1
35
d2
63
d3
35
e
12
h
62
L
27
P
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
580
BS
4278
NEN
1927
ISO
3266
Artikelnummers
Artikelnummer
16010.160.001
EAN
8715492583994
UBB
950351677097
UNSPSC
31161610
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Download extra informatie
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen