Stof- & afzuiging accessories
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Toebehoren & onderdelen
Stof- & afzuiging accessories
9Y504713
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
Ontkalkingspomp ROMATIC 20 6,4 kg 230 V 40 l/min ROTHENBERGER
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
9Y504713
Bedrijfsspanning (V)
230
Type stroom
AC
Max. toerental (1/min)
40
Met schakelautomaat
Ja
Max. motorvermogen (kW)
0.15
Max. opvoerhoogte (mm)
10000
Materiaal behuizing
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Bedrijfsspanning (V)
230
Type stroom
AC
Max. toerental (1/min)
40
Met schakelautomaat
Ja
Max. motorvermogen (kW)
0.15
Max. opvoerhoogte (mm)
10000
Materiaal behuizing
Overig
Beschermingsgraad (IP)
IPX4
Mediumtemperatuur (°C)
0 - 50
Merk
Rothenberger
HS- en goederencode
84138100
Type
61190, ROMATIC 20
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9Y504713
EAN
4004625611906
UBB
500584031842
UNSPSC
40151550
Fabrikant artikelnummer
8000739569