text.skipToContent text.skipToNavigation

Ontkalkingspomp ROCAL 20 6 kg 40 l / min ROTHENBERGER


Met verandering van de doorstroomrichting (handmatig) Toepassingsgebieden: Voor het snel ontkalken van warmtewisselaar, boilers, verwarmings- en koelsystemen. Voordelen voor de gebruiker: - Toegelaten voor vloeistoftemperaturen tot 50° voor bijzonder efficiënt ontkalken Leveringsomvang: 2 slangen met 1/2″-aansluiting (1G, 2 m lang), 2 dubbele nippels 1/2″-3/8″, 2 dubbele nippels 1/2″-3/4″, 2 dubbele nippels 1/2″-1/2″, 2 dubbele moffen 3/4″-3/4″, 2 verloopstukken 1/2″-3/4″

Artikelnummer 0P370910
Bedrijfsspanning (V) 240
Type stroom AC
Max. toerental (1/min) 40
Met schakelautomaat Ja
Max. motorvermogen (kW) 0.15
Verpakt per 1

Specificaties

Bedrijfsspanning (V) 240
Type stroom AC
Max. toerental (1/min) 40
Met schakelautomaat Ja
Max. motorvermogen (kW) 0.15
Max. opvoerhoogte (mm) 10000
Materiaal behuizing Overig
Beschermingsgraad (IP) IPX4
Mediumtemperatuur (°C) 0 - 50
Merk Rothenberger
Type ROCAL 20

Artikelnummers

Artikelnummer 0P370910
EAN 4004625611005
UBB 500573804332
UNSPSC 40151550
Fabrikant artikelnummer 61100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.