text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Reversible ratchet 3093 U-3 3/8 inch 72 teeth switching disc


Volgens DIN 3122, ISO 3315, Met slipvaste metalen schijfwissel, fijngetand (72 tanden) en robuust, Terugloophoek 5 graden, Slipvaste 2-componenten handgreep met ophanggat, Voor handbediende bussen en hulpstukken met vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, Kogelvergrendeling, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, Vanadiumstaal 31CrV3, v

Artikelnummer G2272.030.933
Geïsoleerd Nee
Hoogte 33
Gewicht 269
Anti-magnetisch Nee
Lengte 200
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Hoogte 33
Gewicht 269
Anti-magnetisch Nee
Lengte 200
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Staal
Aansluitmaat 3/8 inch
Explosieveilig Nee
Met greep Ja
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 10
Terugzwenkhoek (°) 5
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Sokblokkering Nee
Geïntegreerde deblokkering Nee
Roterend handvat Ja
Uitschuifbaar handvat Nee
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Ja
VDE getest Nee

Omschrijving

Volgens DIN 3122, ISO 3315, Met slipvaste metalen schijfwissel, fijngetand (72 tanden) en robuust, Terugloophoek 5 graden, Slipvaste 2-componenten handgreep met ophanggat, Voor handbediende bussen en hulpstukken met vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, Kogelvergrendeling, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, Vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G2272.030.933
EAN 4010886623701
UBB 240122065792
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 6237090
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.