Klingen
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Klingen
7L868731
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
Omkeerkling SlimBit Electric sleuf 4 x 75 mm VDE geïsoleerd WIHA
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
Artikelnummer
7L868731
Aandraaivoorziening
Schroefgleuf
Totale lengte (mm)
75
Grootte (TX)
10
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klingbreedte (mm)
4
Bleddikte (mm)
0.8
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aandraaivoorziening
Schroefgleuf
Totale lengte (mm)
75
Grootte (TX)
10
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klingbreedte (mm)
4
Bleddikte (mm)
0.8
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Geen
Merk
Wiha
Goederencode
82079030
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7L868731
EAN
4010995345808
UBB
500583162200
UNSPSC
27112814
Fabrikant artikelnummer
34580