text.skipToContent text.skipToNavigation

Omkeerkling SlimBit Electric PZD 1 x 75 mm VDE geïsoleerd WIHA


Omkeerklingen geïsoleerd. Per stuk getest conform IEC 60900 Door de in het voorste bereik volledig in de kling geïntegreerde beschermingsisolatie kunnen ook diepliggende schroeven goed bereikt worden (niet bij sleuf 2,5 en 3,0 mm alsmede TORX® T8x75 en T10x75) Voor toepassing met VDE-geïsoleerde momentgrepen en VDE-geïsoleerde bithouders (niet inbegrepen in leveringsomvang - apart bestellen)

Artículo No. 1C563692
Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 1
Totale lengte (mm) 75
Geïsoleerd 1000 V Ja
Geschikt voor inzet met slag Nee
Embalado por 1

Especificaciones

Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 1
Totale lengte (mm) 75
Geïsoleerd 1000 V Ja
Geschikt voor inzet met slag Nee
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Pozidriv PZ
Merk Wiha

Números de artículo

Artículo No. 1C563692
EAN 4010995345853
UBB 500573991105
UNSPSC 27112814
Artículo del fabricante nr 34585
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.