text.skipToContent text.skipToNavigation

Omkeerkling SlimBit Electric PH 1 x 75 mm VDE geïsoleerd WIHA


Omkeerklingen geïsoleerd. Per stuk getest conform IEC 60900 Door de in het voorste bereik volledig in de kling geïntegreerde beschermingsisolatie kunnen ook diepliggende schroeven goed bereikt worden (niet bij sleuf 2,5 en 3,0 mm alsmede TORX® T8x75 en T10x75) Voor toepassing met VDE-geïsoleerde momentgrepen en VDE-geïsoleerde bithouders (niet inbegrepen in leveringsomvang - apart bestellen)

Artikelnummer 6Y530174
Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 1
Totale lengte (mm) 75
Geïsoleerd 1000 V Ja
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 1
Totale lengte (mm) 75
Geïsoleerd 1000 V Ja
Geschikt voor inzet met slag Nee
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Phillips
Merk Wiha

Artikelnummers

Artikelnummer 6Y530174
EAN 4010995345839
UBB 500583001820
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 34583
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.