text.skipToContent text.skipToNavigation

Omkeerkling 27079 PH 2 5,5 Nm donkerblauw lengte 175 mm WIHA


Kling van chroom-vanadium-molybdeenstaal. Mat verchroomd. Met kleurcodering. Lengte: 175 mm Passend bij de momentgrepen, art.nr. 4000 827 971, 4000 827 972, 4000 827 973, 4000 827 974, 4000 880 026, 4000 880 027

Artikelnummer 2W867710
Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 2
Totale lengte (mm) 175
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 2
Totale lengte (mm) 175
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Ja
Type kruiskop Phillips
Merk Wiha

Artikelnummers

Artikelnummer 2W867710
EAN 4010995270797
UBB 500581570875
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 27079
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.