Klingen
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Klingen
0G082015
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
Omkeerkling 26062 3 mm 5,5 Nm rood lengte 175 mm WIHA
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0G082015
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening
Zeskant
Sleutelwijdte (mm)
4
Totale lengte (mm)
175
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Kogelborging
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Grootte bit (mm)
3
Aandraaivoorziening
Zeskant
Sleutelwijdte (mm)
4
Totale lengte (mm)
175
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Tweezijdig
Ja
Type kruiskop
Geen
Merk
Wiha
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0G082015
EAN
4010995260620
UBB
500573667390
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
26062