FOCAL MEDITECH B.V.
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
Ringen
O-ringen
38885
38885.030.001
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
O-ring Rubber FPM 80º Shore d2=4,0MM 30,0 MM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Merk
Fabory
Kleur
Zwart
Materiaalsoort
Rubber
Materiaalsoort Technisch
FPM 80º Shore
Gewicht per stuk (g)
1.45
Info
d2=4,0MM
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
30 mm
Merk
Fabory
Kleur
Zwart
Materiaalsoort
Rubber
Materiaalsoort Technisch
FPM 80º Shore
Gewicht per stuk (g)
1.45
Info
d2=4,0MM
Afmetingen
d1
30
D (mm)
30
Dikte
4
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
38885.030.001
EAN
8715492789310
UBB
950357431291
UNSPSC
27111900
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen