Nedtrain Oud
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
Ringen
O-ringen
38875
38875.007.301
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
O-ring Rubber FPM 80º Shore d2=2,4MM 7,3 MM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Merk
Fabory
Kleur
Zwart
Materiaalsoort
Rubber
Materiaalsoort Technisch
FPM 80º Shore
Gewicht per stuk (g)
0.3
Info
d2=2,4MM
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
7.3 mm
Merk
Fabory
Kleur
Zwart
Materiaalsoort
Rubber
Materiaalsoort Technisch
FPM 80º Shore
Gewicht per stuk (g)
0.3
Info
d2=2,4MM
Afmetingen
d1
7.3
D (mm)
7.3
Dikte
2.4
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
38875.007.301
EAN
8715492788986
UBB
950357427828
UNSPSC
27111900
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen