text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Werkbankslijpschijf dm175xB25x32mm 80 siliciumcarbide


Bij het slijpen van volhardmetalen of hardmetalen gereedschappen mogen alleen schijven met siliciumcarbide specificaties gebruikt worden. Door hun speciale korrelvorm kun je zelfs op extreem harde werkstukken goede resultaten behalen. Deze schijf kan ook gebruikt worden voor gietijzer. Een set reductiebussen is inbegrepen in de verpakking of kan nabeste

Artikelnummer 5Y599543
Hoogte 25
Schijfdiameter (mm) 175
Korrel 80
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 25
Schijfdiameter (mm) 175
Korrel 80
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Boringsdiameter 32
Korrel type Silicone carbide
Merk Tyrolit

Omschrijving

Bij het slijpen van volhardmetalen of hardmetalen gereedschappen mogen alleen schijven met siliciumcarbide specificaties gebruikt worden. Door hun speciale korrelvorm kun je zelfs op extreem harde werkstukken goede resultaten behalen. Deze schijf kan ook gebruikt worden voor gietijzer. Een set reductiebussen is inbegrepen in de verpakking of kan nabesteld worden.

Artikelnummers

Artikelnummer 5Y599543
EAN 9003170029568
UBB 500683021942
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2956
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.