text.skipToContent text.skipToNavigation

Nijptang totale lengte 160 mm type handvat met kunststof bekleed KNIPEX


Schrijnwerkers tangen extreem slijtvast en goed uitgebalanceerd. Speciaal geprefereerd door vakmensen voor hun precieze afwerking. Voor zwaar gebruik. Hardheid snijvlak ca. 60 HRC. - Snijcapaciteit middelharde draad (diameter): Ø 1,8mm- Snijlengte mm: 20,5mm

Artikelnummer K1050.100.160
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 160
Handvat Kunststof
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 225
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 160
Handvat Kunststof
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 225
Goederencode 8203200000
Type Carpenter Pincer

Omschrijving

Schrijnwerkers tangen extreem slijtvast en goed uitgebalanceerd. Speciaal geprefereerd door vakmensen voor hun precieze afwerking. Voor zwaar gebruik. Hardheid snijvlak ca. 60 HRC. - Snijcapaciteit middelharde draad (diameter): Ø 1,8mm- Snijlengte mm: 20,5mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1050.100.160
EAN 4003773035275
UBB 419104295250
UNSPSC 27112112
Fabrikant artikelnummer 50 01 160
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.