text.skipToContent text.skipToNavigation

NC snelspanboorhouder DIN 69871A span-d. 2,5-16 mm SK40 uitkraaglengte 101 mm WTE


Met steile conus conform DIN 69871 model A · Voor gebruik op CNC-machines en bewerkingscentra · Snelle, ongecompliceerde gereedschapswissel door de bediening van een kegelwieloverbrenging door middel van een stiftsleutel met dwarsgreep die aan de zijkant ingestoken kan worden, zodat een werktuigwissel ook direct in de machine mogelijk is · Geen openen van de voering tijdens de loop of bij een abrupte spindelstop · Schacht en voering vormen een eenheid, waardoor de uitvoering kort, stabiel en trillingsvrij is

Artikelnummer 4V008572
Aansluitmaat Overig
Spanbereik (mm) 2.5 - 16
Snelspansysteem Ja
Merk Wte
Type Precision Drill Chuck
Verpakt per 1

Specificaties

Aansluitmaat Overig
Spanbereik (mm) 2.5 - 16
Snelspansysteem Ja
Merk Wte
Type Precision Drill Chuck

Artikelnummers

Artikelnummer 4V008572
EAN 4054773008226
UBB 500582271200
UNSPSC 27112807
Fabrikant artikelnummer 30335954
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.