text.skipToContent text.skipToNavigation

NC snelspanboorhouder DIN 69871A span-d. 0,5-13 mm SK40 uitkraaglengte 90 mm WTE


Met steile conus conform DIN 69871 model A · Voor gebruik op freesmachines · Snelle, ongecompliceerde gereedschapswissel door de bediening van een kegelwieloverbrenging door middel van een stiftsleutel met dwarsgreep die aan de zijkant ingestoken kan worden, zodat een werktuigwissel ook direct in de machine mogelijk is · Geen openen van de voering tijdens de loop of bij abrupte spindelstop · Schacht en voering vormen een eenheid, waardoor de uitvoering kort, stabiel en trillingsvrij is

Artikelnummer 9G310877
Aansluitmaat Overig
Spanbereik (mm) 0.5 - 13
Snelspansysteem Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Aansluitmaat Overig
Spanbereik (mm) 0.5 - 13
Snelspansysteem Ja

Artikelnummers

Artikelnummer 9G310877
EAN 4054773008257
UBB 500583788400
UNSPSC 27112807
Fabrikant artikelnummer 30342428
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.