Machineruimers
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
Ruimers
Machineruimers
9Y942975
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
NC machineruimer DIN 212-3 H7 model B nominale d. 7 mm HSS-Co PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
9Y942975
Totale lengte (mm)
109
Schachtdiameter (mm)
8
Diameter (mm)
7-7
Werkende lengte (mm)
31
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
109
Schachtdiameter (mm)
8
Diameter (mm)
7-7
Werkende lengte (mm)
31
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9Y942975
EAN
4015448878995
UBB
500584038870
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
4000865308