Machineruimers
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Ruimers
Machineruimers
9R039061
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
NC machineruimer DIN 212-3 H7 model B nominale d. 6 mm HSS-Co PROMAT
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
9R039061
Totale lengte (mm)
93
Schachtdiameter (mm)
6
Diameter (mm)
6-6
Werkende lengte (mm)
26
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Merk
Promat
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
93
Schachtdiameter (mm)
6
Diameter (mm)
6-6
Werkende lengte (mm)
26
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Merk
Promat
HS- en goederencode
82076030
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9R039061
EAN
4015448878988
UBB
500583880397
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
4000865307