Machineruimers
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
Ruimers
Machineruimers
9O422267
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
NC machineruimer DIN 212-3 H7 model B nominale d. 5 mm HSS-Co PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9O422267
Totale lengte (mm)
86
Schachtdiameter (mm)
5
Diameter (mm)
5-5
Werkende lengte (mm)
23
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Merk
Promat
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
86
Schachtdiameter (mm)
5
Diameter (mm)
5-5
Werkende lengte (mm)
23
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9O422267
EAN
4015448878971
UBB
500583913891
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
4000865306