text.skipToContent text.skipToNavigation

NC machineruimer DIN 212-3 H7 model B nominale d. 4 mm HSS-Co PROMAT


HSS-Co. DIN 212-3. Vorm B. Tolerantie H7. Rechtssnijdend. spiraalgroef. Linksdraaiend. Met cilinderschacht. Ongelijke verdeling. Voor blinde en doorlopende gaten in staal, GGG en non-ferrometalen. Door de combinatie van NC-machineruimers en hydraulische expansie resp. hoge-precisie krimphouder bereiken ze de hoogste rondloopnauwkeurigheid en proceszekerheid bij het maken van passingen

Artikelnummer 1Y562042
Totale lengte (mm) 75
Schachtdiameter (mm) 4
Diameter (mm) 4-4
Werkende lengte (mm) 19
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 75
Schachtdiameter (mm) 4
Diameter (mm) 4-4
Werkende lengte (mm) 19
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts

Artikelnummers

Artikelnummer 1Y562042
EAN 4015448878957
UBB 500581276358
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 4000865304
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.