text.skipToContent text.skipToNavigation

NC machineruimer DIN 212-3 H7 model B nominale d. 3,5 mm HSS-Co PROMAT


Artikelnummer 5R551747
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 4
Diameter (mm) 3.5-3.5
Werkende lengte (mm) 18
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 4
Diameter (mm) 3.5-3.5
Werkende lengte (mm) 18
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts

Artikelnummers

Artikelnummer 5R551747
EAN 4015448878940
UBB 500582533732
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 4000865303
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.