text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

NC machineruimer DIN 212-3 H7 model B nominale d. 3 mm HSS-Co PROMAT


HSS-Co. DIN 212-3. Vorm B. Tolerantie H7. Rechtssnijdend. spiraalgroef. Linksdraaiend. Met cilinderschacht. Ongelijke verdeling. Voor blinde en doorlopende gaten in staal, GGG en non-ferrometalen. Door de combinatie van NC-machineruimers en hydraulische expansie resp. hoge-precisie krimphouder bereiken ze de hoogste rondloopnauwkeurigheid en proceszekerheid bij het maken van passingen

Artikelnummer 9I824676
Totale lengte (mm) 61
Schachtdiameter (mm) 3
Diameter (mm) 3-3
Werkende lengte (mm) 15
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 61
Schachtdiameter (mm) 3
Diameter (mm) 3-3
Werkende lengte (mm) 15
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 9I824676
EAN 4015448878933
UBB 500583860332
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 4000865302
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.