Spiraalboren
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Boren
Spiraalboren
3Y316450
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
NC-aanzetboor nominale-d. 5 mm VHM TiAlN 90 graden PROMAT
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
3Y316450
Totale lengte (mm)
50
Nom. diameter (mm)
5
Snijmateriaal
Overig
Hoek van de punt (°)
90
Snijrichting
Rechts
Merk
Promat
HS- en goederencode
82075050
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
50
Nom. diameter (mm)
5
Snijmateriaal
Overig
Hoek van de punt (°)
90
Snijrichting
Rechts
Merk
Promat
HS- en goederencode
82075050
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3Y316450
EAN
4015448738541
UBB
500581954343
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000865812