text.skipToContent text.skipToNavigation

NC-aanzetboor nominale-d. 5 mm VHM 120 graden PROMAT


VHM. Met cilinderschacht conform DIN 6535-HA. Rechtssnijdend. Voor het nauwkeurig en snel aanzetten op NC-machines en boorwerken. Voor het in centreren en afkanten van draadgaten in één procesgang. Bijzonder geschikt voor staal met zeer sterke staalsoorten, gietstaal, grijs gietijzer, roestvrije stalen en non-ferrometalen

Artikelnummer 4D570338
Totale lengte (mm) 50
Nom. diameter (mm) 5
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 120
Snijrichting Rechts
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 50
Nom. diameter (mm) 5
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 120
Snijrichting Rechts
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 4D570338
EAN 4015448738657
UBB 500582022488
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000865821
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.