text.skipToContent text.skipToNavigation

NBR-universele slang binnen-d. 19 mm wanddikte 4,5 mm lengte 40 m PROMAT


Made in Germany Versterking: Spiraalvormig textielweefsel Deken: NBR zwart, ozon-, weer-, UV-, olie-, vet- en chemicaliënbestendig Ader: NBR zwart, glad geëxtrudeerd Temperatuurbereik: -25 tot +85 °C, kortstondig tot +100 °C Elektrische weerstand: Lengte-onafhankelijk elektrisch geleidend R Toepassingsgebieden: In sectoren van de machinebouw, de land- en bosbouw, in werkplaatsen, in de scheepvaart, bij de spoorwegen. Hij kan met compressoren, vatpompen en aggregaten gebruikt worden. Gebruikt in de chemische of de petrochemische industrie en de mineraalolie-industrie mogelijk. Voor het doorleiden van benzine, minerale olie, gasolie, kerosine, verwarmings- en smeerolie, oliehoudende perslucht, koud- en warm water met en zonder wastoevoegingen, dierlijke vetten, plantaardige oliën, propaan, butaan, verdunde zuren, techn. alcoholen, ongedierte-bestrijdingsmiddelen, zoutoplossingen, nafta.

Artikelnummer 1X911320
Wanddikte (mm) 4.5
Materiaal inlage Textiel
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 20
Materiaal binnenwand NBR/PVC
Materiaal buitenwand NBR/PVC
Verpakt per 40
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Wanddikte (mm) 4.5
Materiaal inlage Textiel
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 20
Materiaal binnenwand NBR/PVC
Materiaal buitenwand NBR/PVC
Kleur binnenwand Zwart
Nom. diameter 3/4 inch (20)
Min. barstdruk (bar) 60
Elektrisch geleidende binnenwand Ja
Kleur buitenwand Zwart

Artikelnummers

Artikelnummer 1X911320
EAN 4045998162671
UBB 500581284279
UNSPSC 40142009
Fabrikant artikelnummer 4000310031
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.