Slangtechniek
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
4X580543
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
NBR-universele slang binnen-d. 13 mm wanddikte 3,5 mm lengte 40 m PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4X580543
Wanddikte (mm)
3.5
Materiaal inlage
Textiel
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
20
Materiaal binnenwand
NBR/PVC
Materiaal buitenwand
NBR/PVC
Kleur binnenwand
Zwart
Nom. diameter
1/2" (15)
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 40
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Wanddikte (mm)
3.5
Materiaal inlage
Textiel
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
20
Materiaal binnenwand
NBR/PVC
Materiaal buitenwand
NBR/PVC
Kleur binnenwand
Zwart
Nom. diameter
1/2" (15)
Min. barstdruk (bar)
60
Elektrisch geleidende binnenwand
Ja
Kleur buitenwand
Zwart
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4X580543
EAN
4045998162688
UBB
500582302567
UNSPSC
40142009
Fabrikant artikelnummer
4000310030