Stof- & afzuiging
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
Stof- & afzuiging
0Y910965
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
Nat-/droogzuiger wetCAT 116 E 1300 W 3333 l/min 238 mbar 16 l CLEANCRAFT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0Y910965
Breedte
400
Hoogte
640
Diepte
400
Reservoir-inhoud (l)
16
Kabellengte (m)
8.5
Nom. opgenomen vermogen (W)
1300
Machinegewicht (kg)
10.4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
400
Hoogte
640
Diepte
400
Reservoir-inhoud (l)
16
Kabellengte (m)
8.5
Nom. opgenomen vermogen (W)
1300
Machinegewicht (kg)
10.4
Zuigkrachtregeling
Elektronisch
Geluidsvermogensniveau
71.2
Spanning
230 - 230
Basiskleur
Overig
Max. onderdruk (mbar)
238
Luchthoeveelheid per zuigmotor (l/s)
55.55
Frequentie
50 Hz
Lengte zuigslang (m)
2
Merk
Cleancraft
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0Y910965
EAN
4036351216704
UBB
500573934360
UNSPSC
47121604
Fabrikant artikelnummer
7001120