text.skipToContent text.skipToNavigation

Nat-/droogzuiger NT 30/1 Tact L 1.380 W 4.440 l/min 254 mbar 30 l KÄRCHER


Robuuste container met bumper en metalen zwenkwielen. Flexibele opbergruimte voor slang en netsnoer. Verwijderbare filterbehuizing. Centrale draaischakelaar. Automatische uitschakeling bij max. vulvolume. Antistatische voorbereiding. Eco-filtersysteem. Filterreiniging: Tact Filter Clean

Artikelnummer 9U430291
Breedte 560
Hoogte 580
Diepte 370
Reservoir-inhoud (l) 30
Kabellengte (m) 7.5
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 560
Hoogte 580
Diepte 370
Reservoir-inhoud (l) 30
Kabellengte (m) 7.5
Antistatische uitvoering Ja
Nom. opgenomen vermogen (W) 1380
Machinegewicht (kg) 13.5
Zuigkrachtregeling Elektronisch
Geluidsvermogensniveau 69
Spanning 220 - 240
Basiskleur Grijs
Max. onderdruk (mbar) 254
Luchthoeveelheid per zuigmotor (l/s) 74
Frequentie 50/60 Hz
Lengte zuigslang (m) 2.5
Stofklasse volgens IEC/EN 60335-2-69 L
Merk Kärcher

Omschrijving

Robuuste container met bumper en metalen zwenkwielen. Flexibele opbergruimte voor slang en netsnoer. Verwijderbare filterbehuizing. Centrale draaischakelaar. Automatische uitschakeling bij max. vulvolume. Antistatische voorbereiding. Eco-filtersysteem. Filterreiniging: Tact Filter Clean

Artikelnummers

Artikelnummer 9U430291
EAN 4039784973299
UNSPSC 47121604
Fabrikant artikelnummer 4687212012
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.