text.skipToContent text.skipToNavigation

Nat-/droogzuiger eCraft PL-1422 EWR 1.400 W 4.260 l/min 255 mbar 22 l STARMIX


Artikelnummer 2V878642
Breedte 380
Hoogte 505
Diepte 370
Reservoir-inhoud (l) 22
Kabellengte (m) 6
Nom. opgenomen vermogen (W) 1400
Machinegewicht (kg) 6.3
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 380
Hoogte 505
Diepte 370
Reservoir-inhoud (l) 22
Kabellengte (m) 6
Nom. opgenomen vermogen (W) 1400
Machinegewicht (kg) 6.3
Zuigkrachtregeling Elektronisch
Geluidsvermogensniveau 72
Spanning 230 - 230
Basiskleur Overig
Max. onderdruk (mbar) 255
Luchthoeveelheid per zuigmotor (l/s) 71
Frequentie 50 Hz
Lengte zuigslang (m) 2.5
Stofklasse volgens IEC/EN 60335-2-69 L
Merk Starmix
Goederencode 85081900

Artikelnummers

Artikelnummer 2V878642
EAN 4011240102566
UBB 500581623682
UNSPSC 47121604
Fabrikant artikelnummer 4000897144
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.