text.skipToContent text.skipToNavigation

Nat-/droogzuiger DSS 25 A 1.400 W 4.380 l/min 270 mbar 25 l EIBENSTOCK


Automatische, elektromagnetische impulsfilterreiniging (trilautomaat). Reiniging van het filter, werken zonder filterzak, volledige reiniging van de cassettes. Zachte start. Volumestroomweergave. Waterstandherkenning met sensoruitschakeling. Aflegvlak voor toebehoren en machine

Artikelnummer 9U656294
Breedte 457
Hoogte 535
Diepte 400
Reservoir-inhoud (l) 25
Nom. opgenomen vermogen (W) 1400
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 457
Hoogte 535
Diepte 400
Reservoir-inhoud (l) 25
Nom. opgenomen vermogen (W) 1400
Machinegewicht (kg) 11.7
Zuigkrachtregeling Elektronisch
Spanning 230 - 230
Basiskleur Overig
Max. onderdruk (mbar) 270
Luchthoeveelheid per zuigmotor (l/s) 73
Frequentie 50/60 Hz
Lengte zuigslang (m) 5
Gebruik met stofzak Nee
Met automatische filterreiniging Ja
Merk Eibenstock

Artikelnummers

Artikelnummer 9U656294
EAN 4026851013170
UBB 500583959688
UNSPSC 47121604
Fabrikant artikelnummer 4000897044
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.