text.skipToContent text.skipToNavigation

Nat-/droogzuiger ATTIX 40-01 PC RVS 1500 W 3700 l/min 250 mbar 37 l NILFISK


Push & clean-filterreiniging. Silent power. Multifit-toebehorensysteem. Haak voor toebehoren en kabel. Softstart. RVS-container

Artikelnummer 7K652302
Breedte 440
Hoogte 735
Diepte 450
Reservoir-inhoud (l) 37
Kabellengte (m) 7.5
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 440
Hoogte 735
Diepte 450
Reservoir-inhoud (l) 37
Kabellengte (m) 7.5
Nom. opgenomen vermogen (W) 1500
Machinegewicht (kg) 13
Zuigkrachtregeling Elektronisch
Geluidsvermogensniveau 59
Basiskleur Roestvaststaal
Max. onderdruk (mbar) 250
Luchthoeveelheid per zuigmotor (l/s) 61.6

Artikelnummers

Artikelnummer 7K652302
EAN 5711145265234
UBB 500583179543
UNSPSC 47121604
Fabrikant artikelnummer 107413593
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.