text.skipToContent text.skipToNavigation

Naaldtang lengte 160 mm recht zwart gefosfateerd kunststof mantel KNIPEX


Platte Punttang Precisietangen voor zeer nauwkeurig monteren, buigen en afstellen. Slank en ergonomisch gevormd voor werk op moeilijk toegankelijke plaatsen. Gladde geslepen grijpvlakken. Randen zorgvuldig ontbraamd. - Bekdikte (scharnier) (T1): 7,5 mm- Puntdikte (W4): 1,8mm- Bekdikte (T2): 2,5mm- Beklengte (L3): 55,0 mm- Kopbreedte (W3): 16,0mm

Artikelnummer K1031.110.160
Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Lengte (mm) 160
Materiaal Staal
Beklengte (mm) 55
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Lengte (mm) 160
Materiaal Staal
Beklengte (mm) 55
Handvat Kunststof beschermlaag
Grijpvlak Blank
Gesmeed Ja
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 100
Goederencode 8203200000
Type Flat Nose Pliers

Omschrijving

Platte Punttang Precisietangen voor zeer nauwkeurig monteren, buigen en afstellen. Slank en ergonomisch gevormd voor werk op moeilijk toegankelijke plaatsen. Gladde geslepen grijpvlakken. Randen zorgvuldig ontbraamd. - Bekdikte (scharnier) (T1): 7,5 mm- Puntdikte (W4): 1,8mm- Bekdikte (T2): 2,5mm- Beklengte (L3): 55,0 mm- Kopbreedte (W3): 16,0mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1031.110.160
EAN 4003773044475
UBB 419100395146
UNSPSC 27112126
Fabrikant artikelnummer 31 11 160
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.