text.skipToContent text.skipToNavigation

Motip 07104 Lakspray 400ml Oxydrood RAL 3009


Sneldrogende lak met zeer hoge dek- en vulkracht voor professioneel gebruik. Voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas, steen en diverse soorten kunststof. De lak heeft een duurzame kleur en duurzame glans, is krasvast en stootvast en heeft een goede corrosiewering. MoTip RAL Industrial Lak is bestand tegen weersinvloeden en UV-bestendig en lichtecht.

Artikelnummer 90949.007.104
Kleur Rood
RAL-nummer 3009
Inhoud (ml) 400
Spuitbus Ja
Merk Motip
Verpakt per 6
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Rood
RAL-nummer 3009
Inhoud (ml) 400
Spuitbus Ja
Merk Motip
Gewicht per stuk (g) 466
Type Acryl Spray

Artikelnummers

Artikelnummer 90949.007.104
EAN 8711347071043
UBB 500511922717
UNSPSC 31211507
Fabrikant artikelnummer 07104
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.